PHOENIX CONTACT - PHC1014085 UCT-WMTBA (29X6) YE SEGNACAVI - 1014085

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 6...136 mm
Kabeldurchmesser - 6...6 mm
Länge - 29 mm
Breite - 6 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356781374
Artikelnummer
PHC1014085
Herstellernummer
1014085
Hersteller
PHC
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
6...136 mm
Kabeldurchmesser:
6...6 mm
Länge:
29 mm
Breite:
6 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige


