Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1014082 UCT-WMTBA (24X4) SEGNACAVI - 1014082

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1014082 UCT-WMTBA (24X4) SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Aderdurchmesser - 5...136 mm

  • Kabeldurchmesser - 5...5 mm

  • Länge - 24 mm

  • Breite - 4 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356781343

Artikelnummer

PHC1014082

Herstellernummer

1014082

Hersteller

PHC

Ausführung:

Kartenform

Aderdurchmesser:

5...136 mm

Kabeldurchmesser:

5...5 mm

Länge:

24 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Fluoreszierend:

nein

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck.