Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1014065 PATG HF 4/18 PORTACARTELLINI PER CONDUTT - 1014065

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1014065 PATG HF 4/18 PORTACARTELLINI PER CONDUTT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 500 ST

EAN

4046356779524

Artikelnummer

PHC1014065

Herstellernummer

1014065

Hersteller

PHC

Portacartellini per conduttori, trasparente/nero, in bianco, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 5 ... 10 mm, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm