Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1014063 PATG HF 4/12 PORTACARTELLINI PER CONDUTT - 1014063

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1014063 PATG HF 4/12 PORTACARTELLINI PER CONDUTT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 500 ST

EAN

4046356779500

Artikelnummer

PHC1014063

Herstellernummer

1014063

Hersteller

PHC

Portacartellini per conduttori, trasparente/nero, in bianco, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 5 ... 10 mm, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm