Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1014061 PATG HF 3/30 PORTACARTELLINI PER CONDUTT - 1014061

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1014061 PATG HF 3/30 PORTACARTELLINI PER CONDUTT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 200 ST

EAN

4046356779487

Artikelnummer

PHC1014061

Herstellernummer

1014061

Hersteller

PHC

Portacartellini per conduttori, trasparente/nero, in bianco, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 4 ... 7 mm, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm