Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1014057 PATG HF 3/12 PORTACARTELLINI PER CONDUTT - 1014057

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1014057 PATG HF 3/12 PORTACARTELLINI PER CONDUTT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 500 ST

EAN

4046356779449

Artikelnummer

PHC1014057

Herstellernummer

1014057

Hersteller

PHC

Portacartellini per conduttori, trasparente/nero, in bianco, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 4 ... 7 mm, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm