Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1014056 PATG HF 3/10 PORTACARTELLINI PER CONDUTT - 1014056

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1014056 PATG HF 3/10 PORTACARTELLINI PER CONDUTT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Typ - mittelwandig

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - sonstige

  • Aderdurchmesser - 4...7 mm

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356779432

Artikelnummer

PHC1014056

Herstellernummer

1014056

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Typ:

mittelwandig

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Aderdurchmesser:

4...7 mm

Kabeldurchmesser:

4...7 mm

Länge:

10 mm

Breite:

8.9 mm

Farbe:

sonstige

Fluoreszierend:

nein

Transparent:

ja

Aufdruck:

ohne

Montageart:

aufschieben

Umfangreiche Zulassungen gewährleisten den internationalen Einsatz.