Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1014049 PATG HF 1/30 PORTACARTELLINI PER CONDUTT - 1014049

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1014049 PATG HF 1/30 PORTACARTELLINI PER CONDUTT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 500 ST

EAN

4046356779364

Artikelnummer

PHC1014049

Herstellernummer

1014049

Hersteller

PHC

Portacartellini per conduttori, trasparente/nero, in bianco, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1,3 ... 2,8 mm, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm