PHOENIX CONTACT - PHC1014048 PATG HF 1/23 PORTACARTELLINI PER CONDUTT - 1014048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 23 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 5.7 mm
Packung
1000 ST
EAN
4046356779357
Artikelnummer
PHC1014048
Herstellernummer
1014048
Hersteller
PHC
Breite:
23 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
5.7 mm
Portacartellini per conduttori, trasparente/nero, in bianco, diametro cavi: 1,3 ... 2,8 mm, tipo di montaggio: infilamento, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm


