Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1014047 PATG HF 1/18 PORTACARTELLINI PER CONDUTT - 1014047

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1014047 PATG HF 1/18 PORTACARTELLINI PER CONDUTT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 1.3...2.8 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.3...2.8 mm

  • Länge - 18 mm

  • Breite - 5.7 mm

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356779340

Artikelnummer

PHC1014047

Herstellernummer

1014047

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

1.3...2.8 mm

Kabeldurchmesser:

1.3...2.8 mm

Länge:

18 mm

Breite:

5.7 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Fluoreszierend:

nein

Transparent:

ja

Montageart:

aufschieben

Portacartellini per conduttori, trasparente/nero, in bianco, diametro cavi: 1,3 ... 2,8 mm, tipo di montaggio: infilamento, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm