Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1013994 EV-T2G3P-3AC32A-3,0M6,0ESBK01 CAVO T2 AC - 1013994

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1013994 EV-T2G3P-3AC32A-3,0M6,0ESBK01 CAVO T2 AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC 3-phasig

  • Ausführung Fahrzeugseite - freies Leitungsende

  • Lademodus - Mode 3

  • Ausführung Infrastrukturseite - Typ 2

  • Kabellänge - 3 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626494289

Artikelnummer

PHC1013994

Herstellernummer

1013994

Hersteller

PHC

Stromart:

AC 3-phasig

Ausführung Fahrzeugseite:

freies Leitungsende

Lademodus:

Mode 3

Ausführung Infrastrukturseite:

Typ 2

Kabellänge:

3 m

Kabeltyp:

gerade

Mit Temperatursensor:

nein

Mit Incable Control Box (ICCB):

nein

CHARX connect comfort, Tipo 2, Cavo di ricarica AC, con connettore di ricarica lato infrastruttura ed estremità aperta, cavi: 3 m, nero, diritto, con cappuccio di protezione, custodia: nero, grigio, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV)