PHOENIX CONTACT - PHC1013957 PAB-KTL 23 SUPPORTO PER SIGLATURA CAVI - 1013957

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 6...136 mm
Kabeldurchmesser - 6...136 mm
Länge - 4 mm
Breite - 23 mm
Packung
200 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918014131
Artikelnummer
PHC1013957
Herstellernummer
1013957
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
6...136 mm
Kabeldurchmesser:
6...136 mm
Länge:
4 mm
Breite:
23 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige


