PHOENIX CONTACT - PHC1013737 P-SS-ZB 100 CODIFICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grau
Transparent - nein
Breite - 10.9 mm
Packung
10 ST
EAN
4017918013929
Artikelnummer
PHC1013737
Herstellernummer
1013737
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Breite:
10.9 mm
Höhe:
1000 mm
Starke Haftung und bestmöglicher Halt auf geräteüblichen Oberflächen.