PHOENIX CONTACT - PHC1013068 EV-T2G3C-3AC32A-7,0M6,0ESBK01 CAVO T2 AC - 1013068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC 3-phasig
Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2
Nennstrom - 32 A
Lademodus - Mode 3
Nennspannung - 480 V
Packung
1 ST
EAN
4055626491035
Artikelnummer
PHC1013068
Herstellernummer
1013068
Hersteller
PHC
Stromart:
AC 3-phasig
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2
Nennstrom:
32 A
Lademodus:
Mode 3
Nennspannung:
480 V
Ausführung Infrastrukturseite:
freies Leitungsende
Anzahl der Kommunikationsleiter:
2
Kabellänge:
7 m
Kabeltyp:
gerade
Mit Temperatursensor:
nein
Mit Incable Control Box (ICCB):
nein


