Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1013067 PATG 5/15 PORTACARTELLINI PER CONDUTTORI - 1013067

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1013067 PATG 5/15 PORTACARTELLINI PER CONDUTTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 15 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

Packung

  • 200 ST

EAN

4017918013486

Artikelnummer

PHC1013067

Herstellernummer

1013067

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

15 mm

Höhe:

15 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden.