PHOENIX CONTACT - PHC1013038 PATG 2/15 PORTACARTELLINI PER CONDUTTORI - 1013038

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 5 mm
Höhe - 15 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Packung
1000 ST
EAN
4017918013455
Artikelnummer
PHC1013038
Herstellernummer
1013038
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
5 mm
Höhe:
15 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden.


