Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1012698 REL-MR-110DC/21-21/MS RELE PULSANTE PROV - 1012698

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1012698 REL-MR-110DC/21-21/MS RELE PULSANTE PROV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 88...88 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626490175

Artikelnummer

PHC1012698

Herstellernummer

1012698

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

88...88 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Nennstrom:

0.004 A

Breite:

12.7 mm

Höhe:

29 mm

Tiefe:

25 mm

Relè commutatore Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1012698 - REL-MR-110DC 21-21 MS RELE PULSANTE PROV