Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1012520 HC-COM-HHFS-1TGM25-PL-BK CUSTODIA - 1012520

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1012520 HC-COM-HHFS-1TGM25-PL-BK CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Bügellage - ohne

  • Art der Verriegelung - Längsbügel

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626490229

Artikelnummer

PHC1012520

Herstellernummer

1012520

Hersteller

PHC

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Bügellage:

ohne

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Breite:

39 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

48.8 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Adapterplatte:

sonstige

Mit Kabelverschraubung:

ja

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

metrisch

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Stutzen:

nein

Mit Dichtung:

nein

Anzahl der Aussparungen:

1

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Schlagfestigkeit:

IK06

Custodia protettiva COM, per bloccaggio longitudinale, materiale: PA, uscite cavi: 1, diritto, 1x M25, altezza: 84 mm, connessione a vite per cavo: con, Standard