Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1009338 LS-EMLP-AL (27X27) CUS SIGLATURA CUSTOM - 1009338

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1009338 LS-EMLP-AL (27X27) CUS SIGLATURA CUSTOM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

  • Länge - 1.05 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626481272

Artikelnummer

PHC1009338

Herstellernummer

1009338

Hersteller

PHC

Farbe:

Silber

Länge:

1.05 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

27 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

27 mm

Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, ordinabile: a pezzi, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 27 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm