Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1009222 FL SWITCH 2306-2SFP PN SWITCH MANAGED - 1009222

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1009222 FL SWITCH 2306-2SFP PN SWITCH MANAGED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626481753

Artikelnummer

PHC1009222

Herstellernummer

1009222

Hersteller

PHC

Managed Switch 2000 serie, 6 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, 2 Porte SFP 100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 70 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Campo di temperatura esteso, Modalità PROFINET preimpostata, LED di stato PROFINET, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2