Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1009166 MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU CUSTODIA - 1009166

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1009166 MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626481920

Artikelnummer

PHC1009166

Herstellernummer

1009166

Hersteller

PHC

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: blu, corrente nominale: 16 A (vedere curva derating), tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero poli: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: MSTBT 2,5 HC/..-STP, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5 HC, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone