Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1008238 FBS 6-6 PONTICELLO - 1008238

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1008238 FBS 6-6 PONTICELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 6

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Rastermaß - 6.2 mm

  • Farbe - rot

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626480558

Artikelnummer

PHC1008238

Herstellernummer

1008238

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

6

Bemessungsstrom In:

32 A

Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken.