PHOENIX CONTACT - PHC1007222 SBS 6:UNBEDRUCKT SIGLATURA SIMPLEX - 1007222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 6 mm
Farbe - sonstige
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918012830
Artikelnummer
PHC1007222
Herstellernummer
1007222
Hersteller
PHC
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
sonstige
Kennzeichnungskarte, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6 mm, Schriftfeldgröße: 6 x 6,1 mm


