Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1007186 SF-06KP010 CONTATTO A CRIMPARE - 1007186

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1007186 SF-06KP010 CONTATTO A CRIMPARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08...0.25 mm²

  • Durchmesser Steckkontakt - 0.6 mm

Packung

  • 600 ST

EAN

4055626691145

Artikelnummer

PHC1007186

Herstellernummer

1007186

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...0.25 mm²

Durchmesser Steckkontakt:

0.6 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 0,6 mm, sezione di connessione: 0,08 mm² ... 0,25 mm², materiale contatti: CuZn, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1237992