PHOENIX CONTACT - PHC1005266 Supporto per segnacavi - 1005266

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 6...50 mm
Kabeldurchmesser - 6...50 mm
Länge - 29 mm
Breite - 8 mm
Packung
1 ST
EAN
4017918012489
Artikelnummer
PHC1005266
Herstellernummer
1005266
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
6...50 mm
Kabeldurchmesser:
6...50 mm
Länge:
29 mm
Breite:
8 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Kunststoff-Kabelmarker zur Kennzeichnung und Bündelung von Leitern und Kabeln im Innenbereich.


