Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1005253 KMK + ES/LP-BW SEGNACAVO - 1005253

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1005253 KMK + ES/LP-BW SEGNACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918012472

Artikelnummer

PHC1005253

Herstellernummer

1005253

Hersteller

PHC

Segnacavi di plastica, trasparente/bianco, in bianco, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavi: 10 ... 25 mm, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm