PHOENIX CONTACT - PHC1005211 KMK 3 SEGNACAVI PER CARTELLINI A INNESTO - 1005211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 16...35 mm
Kabeldurchmesser - 16...35 mm
Länge - 40 mm
Breite - 17 mm
Packung
50 ST
EAN
4017918012441
Artikelnummer
PHC1005211
Herstellernummer
1005211
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
16...35 mm
Kabeldurchmesser:
16...35 mm
Länge:
40 mm
Breite:
17 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige


