PHOENIX CONTACT - PHC1004445 WS 5-15 TARGHETTA - 1004445

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - orange
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - sonstige
Halogenfrei - nein
Befestigungsart - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4017918012113
Artikelnummer
PHC1004445
Herstellernummer
1004445
Hersteller
PHC
Farbe:
orange
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Breite:
76 mm
Höhe:
37 mm
Durchmesser:
76 mm
Stärke:
1 mm
Targhetta di segnalazione, Piastra, arancione, siglato: Simbolo della tensione e avvertenza in inglese, tipo di montaggio: Innesto, per morsetti con spessore: 15 mm, Numero dei cartellini singoli: 1


