PHOENIX CONTACT - PHC1004416 WS 5- 8 TARGHETTA - 1004416

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - sonstige
Halogenfrei - nein
Befestigungsart - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4017918012083
Artikelnummer
PHC1004416
Herstellernummer
1004416
Hersteller
PHC
Farbe:
sonstige
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Breite:
40 mm
Höhe:
25 mm
Durchmesser:
40 mm
Stärke:
1 mm
Targhetta di segnalazione, Piastra, giallo/nero, siglato: Simbolo della tensione e avvertenza in inglese, tipo di montaggio: Innesto, per morsetti con spessore: 8 mm, Numero dei cartellini singoli: 1


