Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1004403 WS 5- 6 TARGHETTA - 1004403

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1004403 WS 5- 6 TARGHETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - sonstige

  • Halogenfrei - nein

  • Befestigungsart - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918012076

Artikelnummer

PHC1004403

Herstellernummer

1004403

Hersteller

PHC

Farbe:

sonstige

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Breite:

31 mm

Höhe:

22.7 mm

Durchmesser:

31 mm

Stärke:

1 mm

Targhetta di segnalazione, Piastra, giallo/nero, siglato: Simbolo della tensione e avvertenza in inglese, tipo di montaggio: Innesto, per morsetti con spessore: 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 1