Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1004385 PTI 2,5-PE/L/N-D-R-CLXM MORSETTI - 1004385

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1004385 PTI 2,5-PE/L/N-D-R-CLXM MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 32 ST

EAN

4055626473314

Artikelnummer

PHC1004385

Herstellernummer

1004385

Hersteller

PHC

Morsetto per conduttore di terra per installazione, Nota per il montaggio: Per un fissaggio sicuro della barra collett. N è necessario montare i blocchetti di supporto all’estremità di ogni morsettiera o, in presenza di morsett. più lunghe, installarli adistanza di 20 cm., tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 24 A, Connessione Push-in, 1., 2. e 3. piano, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², Connessione Push-in, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio