Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1004383 CK1,6-BR-2,50BU OIC AG CONTATTO STAMPATO - 1004383

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1004383 CK1,6-BR-2,50BU OIC AG CONTATTO STAMPATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Art des Kontaktes - gerollt

  • Umgebungstemperatur - -40...125 °C

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...2.5 mm²

Packung

  • 5000 ST

EAN

4055626473406

Artikelnummer

PHC1004383

Herstellernummer

1004383

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gerollt

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...2.5 mm²

Durchmesser Steckkontakt:

1.6 mm

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Min. Anzahl der Steckzyklen:

50

Contatto a crimpare, Femmina, in rotolo, diametro contatti: 1,6 mm, sezione di connessione: 1,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 16...14 , materiale contatti: Lega di rame