PHOENIX CONTACT - PHC1004377 LM SEGNACAVI E SEGNACONDUTTORI - 1004377

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Typ - mittelwandig
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 1...12 mm
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918012069
Artikelnummer
PHC1004377
Herstellernummer
1004377
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1...12 mm
Kabeldurchmesser:
1...12 mm
Länge:
24 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
nein
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige


