Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1004362 Contatto a crimpare - 1004362

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1004362 Contatto a crimpare

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.34...1 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Art des Kontaktes - gerollt

  • Umgebungstemperatur - -40...125 °C

Packung

  • 100 ST

EAN

4055626472546

Artikelnummer

PHC1004362

Herstellernummer

1004362

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.34...1 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gerollt

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.34...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.34...1 mm²

Abisolierlänge:

4 mm

Durchmesser Steckkontakt:

1.6 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Min. Anzahl der Steckzyklen:

50

Contatto per connettori industriali Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1004362 - CK1 6-ER-1 00BU OIC AG CONTATTO STAMPATO