PHOENIX CONTACT - PHC1004238 WS 4-14 TARGHETTA - 1004238

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - orange
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - sonstige
Halogenfrei - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918011963
Artikelnummer
PHC1004238
Herstellernummer
1004238
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
orange
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Breite:
56 mm
Höhe:
26 mm
Durchmesser:
56 mm
Stärke:
1 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja


