Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1004225 WS 4-10 TARGHETTA - 1004225

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1004225 WS 4-10 TARGHETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Höhe - 22 mm

  • Mit Befestigungsmaterial - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918011956

Artikelnummer

PHC1004225

Herstellernummer

1004225

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Höhe:

22 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Farbe:

sonstige

Ein versehentliches Betätigen der Klemmstellen wird damit verhindert. Netzanschlussklemmen werden durch Warnschilder sicher abgedeckt und gekennzeichnet.