PHOENIX CONTACT - PHC1004212 WS 4- 8 TARGHETTA - 1004212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Höhe - 22 mm
Mit Befestigungsmaterial - ja
Farbe - sonstige
Packung
10 ST
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Höhe:
22 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Farbe:
sonstige
Netzanschlussklemmen werden durch Warnschilder sicher abgedeckt und gekennzeichnet. Ein versehentliches Betätigen der Klemmstellen wird damit verhindert.


