PHOENIX CONTACT - PHC1004209 WS 4- 6 TARGHETTA - 1004209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - sonstige
Halogenfrei - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918011932
Artikelnummer
PHC1004209
Herstellernummer
1004209
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Breite:
24 mm
Höhe:
21 mm
Durchmesser:
24 mm
Stärke:
1 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja


