PHOENIX CONTACT - PHC1004089 UBE + ES/KMK 3 SIGLATURA - 1004089

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 20 mm
Höhe - 41.4 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918011895
Artikelnummer
PHC1004089
Herstellernummer
1004089
Hersteller
PHC
Breite:
20 mm
Höhe:
41.4 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Schildchenträger, Farbe: grau, zur Kennzeichnung von Klemmengruppen, für Endhalter E/UK oder Endklammer E/U, mit perforierten Einsteckstreifen 40 x 17 mm, beschriftbar mit CMS-System


