Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1003446 ES/LP-BW NASTRO A INNESTO - 1003446

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1003446 ES/LP-BW NASTRO A INNESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918011857

Artikelnummer

PHC1003446

Herstellernummer

1003446

Hersteller

PHC

Striscia di siglatura a innesto, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: Sistemi di stampa da ufficio, CMS-P1-PLOTTER, perforato, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 25, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm