Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1003433 ES/LP-BW-GB CARTELLINI A NASTRO - 1003433

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1003433 ES/LP-BW-GB CARTELLINI A NASTRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 8.3 mm

  • Breite - 29 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 8 mm

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918011840

Artikelnummer

PHC1003433

Herstellernummer

1003433

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Länge:

8.3 mm

Breite:

29 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

8 mm

Striscia di siglatura a innesto, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: Sistemi di stampa da ufficio, CMS-P1-PLOTTER, perforato, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 150, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm