Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1000044 V-RC/TWUM 13/KVD 13/LBL 16+3 CONNETTORE - 1000044

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1000044 V-RC/TWUM 13/KVD 13/LBL 16+3 CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt

  • Gewindemaß (metrisch) - 23

  • Umgebungstemperatur - -20...80 °C

  • Bemessungsspannung - 150 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918399870

Artikelnummer

PHC1000044

Herstellernummer

1000044

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des Gehäuses:

abgewinkelt

Gewindemaß (metrisch):

23

Umgebungstemperatur:

-20...80 °C

Bemessungsspannung:

150 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP65/IP67

Anschlussbuchse M23, 19-polig, gewinkelt, frei konfigurierbar, mit Lötanschluss, für Leitungsaußendurchmesser 10 mm ... 14 mm