PHOENIX CONTACT - PHC1000043 V-RC/TWUM 11/KVD 11/LBL 12 CONNETTORE - 1000043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 12
Umgebungstemperatur - -20...80 °C
Bemessungsspannung - 150 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1...1 mm²
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918399856
Artikelnummer
PHC1000043
Herstellernummer
1000043
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
12
Umgebungstemperatur:
-20...80 °C
Bemessungsspannung:
150 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...1 mm²
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Min. Anzahl der Steckzyklen:
50
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


