PHOENIX CONTACT - PHC0916602 TMCP SB SPINA DI PONTICELLAMENTO - 0916602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - schwarz
Isoliert - nein
Montageart - sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Packung
6 ST
EAN
4017918600907
Artikelnummer
PHC0916602
Herstellernummer
0916602
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Farbe:
schwarz
Isoliert:
nein
Montageart:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Signalbrücke, steckbar, zur Brückung der Sammelsignalisierung bei freiem Steckplatz auf dem Sockel TMCP SOCKET M


