Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0915852 TMCP 1 M1 300 16,0A INTERR.MAGNETOTERM. - 0915852

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0915852 TMCP 1 M1 300 16,0A INTERR.MAGNETOTERM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - Automat

  • Ausführung des Sicherungshalters - steckbar

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss

Packung

  • 6 ST

EAN

4017918600693

Artikelnummer

PHC0915852

Herstellernummer

0915852

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

Automat

Ausführung des Sicherungshalters:

steckbar

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-30...60 °C

Breite:

12.5 mm

Tiefe:

50 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

schwarz

Thermomagnetischer Schutzschalter, 1-polig, mittelträge, 1 Schließer und 1 Öffner