Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0914866 TMC 2 F1 120 6,0A INTERR.MAGNETOTERM. 2P - 0914866

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0914866 TMC 2 F1 120 6,0A INTERR.MAGNETOTERM. 2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - Automat

  • Ausführung des Sicherungshalters - sonstige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Etagen - 2

Packung

  • 3 ST

EAN

4017918009540

Artikelnummer

PHC0914866

Herstellernummer

0914866

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

Automat

Ausführung des Sicherungshalters:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

2

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

ohne

Bemessungsspannung:

250 V

Farbe:

schwarz

Bemessungsstrom In:

6 A

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Höhe:

82.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-30...60 °C

Interruttore di protezione termomagnetico, 2-poli, tipo di connessione: Connessione a vite, corrente nominale: 6 A, tensione nominale: 250 V, curva caratteristica di intervento: F1 (flink), tipo di fusibile: Macchina, tipo di montaggio: Guida di supporto: 35 mm, corrente nominale: 6 A