PHOENIX CONTACT - PHC0914293 TMC 1 F1 200 3,0A INTERR.MAGNETOTERM. 1P - 0914293

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - Automat
Ausführung des Sicherungshalters - sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...6 mm²
Packung
6 ST
EAN
4017918008970
Artikelnummer
PHC0914293
Herstellernummer
0914293
Hersteller
PHC
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Automat
Ausführung des Sicherungshalters:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...0.75 mm²
Bemessungsstrom In:
3 A
Bemessungsspannung:
65 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-30...60 °C
Breite:
12.5 mm
Tiefe:
82.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
schwarz