Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0914015 TMC 1 F1 100 0,2A INTERR.MAGNETOTERM. 1P - 0914015

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0914015 TMC 1 F1 100 0,2A INTERR.MAGNETOTERM. 1P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - Automat

  • Ausführung des Sicherungshalters - sonstige

  • Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige - ohne

  • Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 0...0 V

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²

Packung

  • 6 ST

EAN

4017918008697

Artikelnummer

PHC0914015

Herstellernummer

0914015

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

Automat

Ausführung des Sicherungshalters:

sonstige

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

ohne

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

0...0 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

4...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...0.2 mm²

Bemessungsstrom In:

0.2 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-30...60 °C

Breite:

12.5 mm

Höhe:

82.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

schwarz

Morsetto componibile portafusibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0914015 - TMC 1 F1 100 0 2A MAGNETOTERMICO RAPIDO