Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0913553 Portafusibili - 0913553

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0913553 Portafusibili

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Abschlussplatte erforderlich - nein

  • Höhe - 25.5 mm

  • Tiefe - 24.5 mm

  • Betriebstemperatur - -60...105 °C

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918008543

Artikelnummer

PHC0913553

Herstellernummer

0913553

Hersteller

PHC

Farbe:

schwarz

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Höhe:

25.5 mm

Tiefe:

24.5 mm

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Breite:

13 mm

Portafusibili, con protezione antinfortunistica, per coprire i contatti di sicurezza aperti, profondità: 24,5 mm, larghezza: 13 mm, altezza: 25,5 mm, colore: nero