Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0899334 C PX A 605X405X252 CASSETTA POLIESTERE - 0899334

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0899334 C PX A 605X405X252 CASSETTA POLIESTERE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626276038

Artikelnummer

PHC0899334

Herstellernummer

0899334

Hersteller

PHC

Custodia vuota, materiale: Poliestere rinforzato in fibra di vetro con aggiunta di grafite, nero, 405 mm x 605 mm x 252 mm, tipo di chiusura: Porta, componenti della fornit - ATD: Porta cerniera con chiusura quadrangolare 8 mm, Porta cerniera con chiusura quadrangolare 8 mm